text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Macchine ad impatto 3,6V


Numero articolo 3B200690
Tensione nominale (V) 3.6
Larghezza 38
Altezza 38
Lunghezza (mm) 182
Capacità della batteria (Ah) 1.5
Peso con pacco batterie (kg) 0.28
Coppia massima (Nm) 5
Confezionato per 2
Solo full box

Specifiche

Tensione nominale (V) 3.6
Larghezza 38
Altezza 38
Lunghezza (mm) 182
Capacità della batteria (Ah) 1.5
Peso con pacco batterie (kg) 0.28
Coppia massima (Nm) 5
Impostazione della coppia (Nm) 2.5-5
Adatto al diametro della vite (mm) 5-5
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 360-360
Cacciavite per cartongesso No
Adatto per viti a spirale No
Numero di batterie incluse 1
Con caricabatterie
Marchio Bosch
Type Cordless Screwdriver

Numeri di articolo

Numero articolo 3B200690
EAN 3165140953801
UBB 500581667994
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  06039C6000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.