text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lip & spur drill 30X145X220MM


Referência 0K323895
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 13
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 145
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Embalado por 1

Especificações

Lunghezza totale (mm) 220
Diametro trapano (mm) 30
Diametro dell'albero (mm) 13
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 145
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Bosch
Type Brad Point Drill Bit

Números do artigo

Referência 0K323895
EAN 3165140099745
UBB 500512648071
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 2608597208
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.