text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lip & spur drill 9X80X120MM


Numero articolo 2V041926
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 9
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 80
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 120
Diametro trapano (mm) 9
Diametro dell'albero (mm) 9
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 80
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Bosch
Type Brad Point Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 2V041926
EAN 3165140059121
UBB 500512648808
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  2608596306
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.