text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lip & spur drill 5X52X99MM


Numero articolo 8O385915
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 52
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 99
Diametro trapano (mm) 5
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 52
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio HSS
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Bosch
Codice merceologico 82075090
Type Brad Point Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 8O385915
EAN 3165140395465
UBB 500512648493
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  2608595521
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.