Livella laser incrociata
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
Strumenti di misurazione, marcatura e ispezione
Livelle
Livella laser incrociata
8L138775
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
Bosch Laser rotante GRL 300 HV Set IP54
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8L138775
Peso
1.8
Memoria del valore misurato
No
Con telecomando
SÌ
Interfaccia
No
Percorso di segnalazione visibile
SÌ
Lunghezza del percorso di segnalazione (m)
60
Percorso di segnalazione rotante
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Peso
1.8
Memoria del valore misurato
No
Con telecomando
SÌ
Interfaccia
No
Percorso di segnalazione visibile
SÌ
Lunghezza del percorso di segnalazione (m)
60
Percorso di segnalazione rotante
SÌ
Precisione (mm)
3
Lunghezza d'onda del sensore (nm)
635
Grado di protezione (IP)
IP54
Tipo di batteria
NiMH
Classe laser
Classe 3R
Marchio
Bosch
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8L138775
EAN
3165140604505
UBB
500512674382
UNSPSC
27111802
Nr articolo produttore
061599403Y
Scarica scheda di sicurezza
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare