text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Laser di rotazione Livelle laser di rotazione GRL 600 CHV


Numero articolo 7H298074
Peso 4.3
Con telecomando
Percorso di segnalazione rotante
Precisione (mm) 1.5
Lunghezza d'onda del sensore (nm) 630
Grado di protezione (IP) IP68
Tipo di batteria Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Peso 4.3
Con telecomando
Percorso di segnalazione rotante
Precisione (mm) 1.5
Lunghezza d'onda del sensore (nm) 630
Grado di protezione (IP) IP68
Tipo di batteria Altro
Classe laser Classe 2
Marchio Bosch
Codice merceologico 90153010
Model GRL 600 CHV
Type Rotation Laser

Numeri di articolo

Numero articolo 7H298074
EAN 3165140869096
UBB 500708206965
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  0601061F00
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.