Lame per seghe alternative
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
Ricambi e accessori
Seghe
Lame per seghetti e seghe alternative
B4956.650.551
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
Bosch Lama circolare S644D A100ST
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
B4956.650.551
Lunghezza totale (mm)
150
Adatto per acciaio inox
No
Distanza tra i denti (mm)
4.3
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
150
Adatto per acciaio inox
No
Distanza tra i denti (mm)
4.3
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
No
Adatto per legno
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
No
Versione in metallo duro
No
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
The S 644 D Top for Wood Reciprocating Saw Blade delivers clean curved and plunge cuts in wood. Its sharp-ground teeth enable tear-free cuts. Additionally, the blade’s fully tapered body provides easy access to hard-to-reach areas and makes curved cutting possible. Featuring a pointed tip, the blade is specially designed for plunge cuts. It is made of HCS (high carbon steel), which makes it appropriate for cutting soft wood, construction wood and all non-abrasive woodworking materials in construction applications. It has a standard length of 150 mm, which enables a cutting capacity of up to 100 mm.
Numeri di articolo
Numero articolo
B4956.650.551
EAN
3165140205689
UBB
500504984062
UNSPSC
27112802
Nr articolo produttore
2608650551
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare