Lame seghe circolari
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Ricambi e accessori
Seghe
Lame seghe circolari
B4960.640.617
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
Bosch Lama circolare Optiline Wood esterno dm 190 mm n. denti 48 WZ foro 30 m
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
B4960.640.617
Numero massimo di giri (1/min)
8000
Diametro della lama (mm)
190
Adatto per plastica
No
Adatto per metallo
No
Diametro del foro
30
Adatto per legno
SÌ
Larghezza di taglio (mm)
2.6
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Numero massimo di giri (1/min)
8000
Diametro della lama (mm)
190
Adatto per plastica
No
Adatto per metallo
No
Diametro del foro
30
Adatto per legno
SÌ
Larghezza di taglio (mm)
2.6
Numero di denti
48
Lama a spessore (mm)
220
Marchio
Bosch
Weight per piece (g)
435
Codice merceologico
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4960.640.617
EAN
3165140194112
UBB
500505006311
UNSPSC
23231200
Nr articolo produttore
2608640617