Serras circulares
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Ferramentas elétricas
Partes acessórios
Serras
Serras circulares
B4960.640.732
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
Lâmina de serra circular Bosch Optiline Wood exterior dm 160 mm nº de dentes 48 WZ diâmetro 20 m
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
B4960.640.732
Número máximo de rotações (1/min)
9500
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
160
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
20
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
2.6
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Número máximo de rotações (1/min)
9500
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
160
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
20
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
2.6
Número de dentes
48
Lâmina de serra de espessura (mm)
190
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
324
Código pautal
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4960.640.732
EAN
3165140195072
UBB
500505016542
UNSPSC
23231200
Nr articolo produttore
2608640732