text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lama circolare Expert per legno 350 x 30 x 3,5 mm 72


Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Numero articolo 0U378356
Numero massimo di giri (1/min) 5400
Diametro della lama (mm) 350
Adatto per plastica No
Adatto per metallo No
Diametro del foro 30
Confezionato per 1

Specifiche

Numero massimo di giri (1/min) 5400
Diametro della lama (mm) 350
Adatto per plastica No
Adatto per metallo No
Diametro del foro 30
Adatto per legno
Larghezza di taglio (mm) 35
Numero di denti 72
Lama a spessore (mm) 411
Marchio Bosch
Type Circular Saw Blade

Descrizione

Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Numeri di articolo

Numero articolo 0U378356
EAN 3165140648387
UBB 500648463841
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608642513
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.