Test catalogus aantal
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Utensili elettrici
Seghe e taglio
Seghetti
B4500.000.050
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
Bosch Jigsaw GST150CE
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
B4500.000.050
Corsa (mm)
26
Tensione (V)
230
Potenza nominale assorbita (W)
780
Peso della macchina (kg)
2.6
Profondità di taglio nel legno (mm)
150
Velocità di corsa a vuoto (1/min)
500
Spessore massimo del materiale in alluminio 250 N/mm² (mm)
20
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Corsa (mm)
26
Tensione (V)
230
Potenza nominale assorbita (W)
780
Peso della macchina (kg)
2.6
Profondità di taglio nel legno (mm)
150
Velocità di corsa a vuoto (1/min)
500
Spessore massimo del materiale in alluminio 250 N/mm² (mm)
20
Spessore massimo materiale in acciaio 400 N/mm² (mm)
10
Marchio
Bosch
Weight per piece (g)
4400
Codice merceologico
84672290
Model
GST 150 CE
Type
Jig Saw
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4500.000.050
EAN
3165140463720
UBB
500571224889
UNSPSC
27111508
Nr articolo produttore
0601512000