text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Jigsaw GST 90 E


Numéro d'article B4500.000.080
Tensione (V) 230
Potenza nominale assorbita (W) 650
Peso della macchina (kg) 2.3
Profondità di taglio nel legno (mm) 90
Velocità di corsa a vuoto (1/min) 500
Spessore massimo del materiale in alluminio 250 N/mm² (mm) 20
Marchio Bosch
Emballé par 1

Spécifications

Tensione (V) 230
Potenza nominale assorbita (W) 650
Peso della macchina (kg) 2.3
Profondità di taglio nel legno (mm) 90
Velocità di corsa a vuoto (1/min) 500
Spessore massimo del materiale in alluminio 250 N/mm² (mm) 20
Marchio Bosch
Weight per piece (g) 4.2
Codice merceologico 84672290
Model GST 90 E
Type Jig Saw

Numéros d'articles

Numéro d'article B4500.000.080
EAN 3165140529266
UBB 500612873017
UNSPSC 27111508
N° Article du fabricant 060158G000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.