text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Jigsaw GST 90 BE IN KOFFER


Artikelnummer B4500.000.060
Tensione (V) 230
Lunghezza (mm) 2500
Potenza nominale assorbita (W) 650
Peso della macchina (kg) 2.6
Profondità di taglio nel legno (mm) 90
Velocità di corsa a vuoto (1/min) 500
Spessore massimo del materiale in alluminio 250 N/mm² (mm) 20
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Tensione (V) 230
Lunghezza (mm) 2500
Potenza nominale assorbita (W) 650
Peso della macchina (kg) 2.6
Profondità di taglio nel legno (mm) 90
Velocità di corsa a vuoto (1/min) 500
Spessore massimo del materiale in alluminio 250 N/mm² (mm) 20
Marchio Bosch
Weight per piece (g) 2435
Codice merceologico 84672290
Model GST 90 BE
Type Jig Saw

Artikelnummern

Artikelnummer B4500.000.060
EAN 3165140602839
UBB 500574078142
UNSPSC 27111508
Hersteller Artikel Nr 060158F000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.