text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Jigsaw GST 160CE + 5DLG ACC

Numero articolo B4500.000.110
Corsa (mm) 26
Tensione (V) 230
Potenza nominale assorbita (W) 800
Peso della macchina (kg) 2.2
Profondità di taglio nel legno (mm) 160
Velocità di corsa a vuoto (1/min) 800
Spessore massimo del materiale in alluminio 250 N/mm² (mm) 20

Specifiche

Corsa (mm) 26
Tensione (V) 230
Potenza nominale assorbita (W) 800
Peso della macchina (kg) 2.2
Profondità di taglio nel legno (mm) 160
Velocità di corsa a vuoto (1/min) 800
Spessore massimo del materiale in alluminio 250 N/mm² (mm) 20
Spessore massimo materiale in acciaio 400 N/mm² (mm) 10
Marchio Bosch

Numeri di articolo

Numero articolo B4500.000.110
EAN 3165140746250
UBB 500620054212
UNSPSC 27111508
Nr articolo produttore  0601517000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.