text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Jigsaw GST 160BCE+5DLG ACC


Numero articolo B4500.000.115
Corsa (mm) 26
Tensione (V) 230
Potenza nominale assorbita (W) 800
Peso della macchina (kg) 2.3
Profondità di taglio nel legno (mm) 160
Velocità di corsa a vuoto (1/min) 800
Spessore massimo del materiale in alluminio 250 N/mm² (mm) 20
Confezionato per 1

Specifiche

Corsa (mm) 26
Tensione (V) 230
Potenza nominale assorbita (W) 800
Peso della macchina (kg) 2.3
Profondità di taglio nel legno (mm) 160
Velocità di corsa a vuoto (1/min) 800
Spessore massimo del materiale in alluminio 250 N/mm² (mm) 20
Spessore massimo materiale in acciaio 400 N/mm² (mm) 10
Marchio Bosch
Weight per piece (g) 5000
Model GST 160 BCE
Type Jig Saw

Numeri di articolo

Numero articolo B4500.000.115
EAN 3165140746274
UBB 500620054394
UNSPSC 27111508
Nr articolo produttore  0601518000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.