Seghetti
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Attrezzi senza filo (cordless)
Seghe e taglio
Seghetti
7Z759475
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
Bosch Jigsaw GST 12 V-70
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
7Z759475
Tensione nominale (V)
12
Corsa (mm)
18
Capacità della batteria (Ah)
0
Peso con pacco batterie (kg)
1.5
Profondità di taglio nel legno (mm)
70
Velocità di corsa a vuoto (1/min)
2800
Spessore massimo del materiale in alluminio 250 N/mm² (mm)
3
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
12
Corsa (mm)
18
Capacità della batteria (Ah)
0
Peso con pacco batterie (kg)
1.5
Profondità di taglio nel legno (mm)
70
Velocità di corsa a vuoto (1/min)
2800
Spessore massimo del materiale in alluminio 250 N/mm² (mm)
3
Spessore massimo materiale in acciaio 400 N/mm² (mm)
3
Campo di rotazione (°)
45
Con caricabatterie
No
Marchio
Bosch
Codice merceologico
84672290
Model
GST 12V-70
Type
Cordless Jigsaw
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7Z759475
EAN
3165140770521
UBB
500681360631
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
06015A1002