text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Jigsaw blade U101D A3PC

In ordinazione

The U 101 D Clean for Wood Jigsaw Blade delivers clean straight cuts in wood. Its precision-ground teeth with taper-ground body produce clean results. Made of high carbon steel, this blade is appropriate for cutting softwood and non-abrasive woodworking materials. It is equipped with a large progressive tooth pitch (4-5.2 mm) for cutting wooden materials with 10-45 mm thickness.

Numero articolo B4955.637.723
Lunghezza totale (mm) 100
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per ceramica No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 100
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per ceramica No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Distanza tra i denti (mm) 4
Marchio Bosch
Weight per piece (g) 19
Codice merceologico 8202998000
Model U 101 D
Type Jigsaw Blade

Descrizione

The U 101 D Clean for Wood Jigsaw Blade delivers clean straight cuts in wood. Its precision-ground teeth with taper-ground body produce clean results. Made of high carbon steel, this blade is appropriate for cutting softwood and non-abrasive woodworking materials. It is equipped with a large progressive tooth pitch (4-5.2 mm) for cutting wooden materials with 10-45 mm thickness.

Numeri di articolo

Numero articolo B4955.637.723
EAN 3165140038546
UBB 500505024884
UNSPSC 27111508
Nr articolo produttore  2608637723
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.