text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Impact driver GDS 18V-1050 H


Numero articolo 5N936368
Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 8
Coppia massima (Nm) 1050
Inserimento dell'utensile Quadrato esterno da 3/4 di pollice
Impatto (1/min) 2600
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 1750
Peso senza batteria (kg) 2.9
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 8
Coppia massima (Nm) 1050
Inserimento dell'utensile Quadrato esterno da 3/4 di pollice
Impatto (1/min) 2600
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 1750
Peso senza batteria (kg) 2.9
Numero di batterie incluse 2
Con caricabatterie
Marchio Bosch
Codice merceologico 84672920
Model GDS 18V-1050 H
Safety GDS 18V-1050 H
Type Cordless Impact Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 5N936368
EAN 4059952564678
UBB 500717753866
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06019J8502
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.