Macchine ad impatto
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Attrezzi senza filo (cordless)
Macchine ad impatto
0T863813
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
Bosch Impact driver GDS 18V-1000
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
0T863813
Tensione nominale (V)
18
Capacità della batteria (Ah)
8
Coppia massima (Nm)
1000
Inserimento dell'utensile
Quadrato esterno da 1/2 pollice
Impatto (1/min)
2600
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
1750
Peso senza batteria (kg)
2.9
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Capacità della batteria (Ah)
8
Coppia massima (Nm)
1000
Inserimento dell'utensile
Quadrato esterno da 1/2 pollice
Impatto (1/min)
2600
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
1750
Peso senza batteria (kg)
2.9
Numero di batterie incluse
2
Con caricabatterie
SÌ
Marchio
Bosch
Codice merceologico
84672920
Model
GDS 18V-1000
Safety
GDS 18V-1000
Type
Cordless Impact Wrench
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0T863813
EAN
4059952564586
UBB
500717753601
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
06019J8302
Scarica PDF
Stampa
Scarica scheda di sicurezza
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare