text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Impact driver GDR 12V-110


Numero articolo 0Q958999
Tensione nominale (V) 12
Larghezza 54
Altezza 177
Lunghezza (mm) 139
Peso con pacco batterie (kg) 0.9
Coppia massima (Nm) 110
Inserimento dell'utensile Esagono interno da 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 12
Larghezza 54
Altezza 177
Lunghezza (mm) 139
Peso con pacco batterie (kg) 0.9
Coppia massima (Nm) 110
Inserimento dell'utensile Esagono interno da 1/4 di pollice
Impatto (1/min) 3100
Numero di batterie incluse 0
Con caricabatterie No
Marchio Bosch
Model GDR 12V-110
Type Cordless Impact Drill & Driver

Numeri di articolo

Numero articolo 0Q958999
EAN 3165140799867
UBB 500655448065
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06019E0003
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.