Trapani a percussione
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Utensili elettrici
Trapani a percussione
B4320.000.005
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
Bosch Impact drill GSB13REAUTOLOCK
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
B4320.000.005
Altezza
180
Tensione (V)
230
Lunghezza (mm)
266
Potenza nominale assorbita (W)
600
Peso della macchina (kg)
1.8
Distanza del mandrino di foratura (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
10
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
180
Tensione (V)
230
Lunghezza (mm)
266
Potenza nominale assorbita (W)
600
Peso della macchina (kg)
1.8
Distanza del mandrino di foratura (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
10
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
25
Coppia massima (Nm)
1.8
Inserimento dell'utensile
Altro
Diametro della punta per calcestruzzo 1a marcia (mm)
13
Uscita di potenza (W)
301
Diametro di foratura pietra 1a marcia (mm)
15
Numero massimo di colpi (1/min)
44800
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
2800
Marchio
Bosch
Weight per piece (g)
1600
Codice merceologico
84672199
Model
GSB 13 RE
Type
Impact Drill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4320.000.005
EAN
3165140371902
UBB
500505900877
UNSPSC
23101502
Nr articolo produttore
0601217100