Test catalogus aantal
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
Utensili elettrici
Trapani a percussione
B4320.000.060
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
Bosch Impact drill GSB 19-2 REA
Aggiungi come preferito
Numero articolo
B4320.000.060
Tensione (V)
240
Potenza nominale assorbita (W)
900
Peso della macchina (kg)
3.2
Distanza del mandrino di foratura (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
8
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
25
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione (V)
240
Potenza nominale assorbita (W)
900
Peso della macchina (kg)
3.2
Distanza del mandrino di foratura (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
8
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
25
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
40
Coppia massima (Nm)
5.7
Inserimento dell'utensile
Altro
Diametro di foratura calcestruzzo 2a marcia (mm)
13
Diametro della punta per calcestruzzo 1a marcia (mm)
18
Uscita di potenza (W)
455
Diametro di foratura pietra 1a marcia (mm)
20
Diametro di foratura pietra 2a marcia (mm)
15
Numero massimo di colpi (1/min)
51000
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
1000
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
3000
Marchio
Bosch
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4320.000.060
EAN
3165140519410
UBB
500570630136
UNSPSC
23101502
Nr articolo produttore
060117C500