Mantje
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Utensili elettrici
Trapani a percussione
B4320.000.055
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
Bosch Impact drill GSB 19-2 RE
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
B4320.000.055
Tensione (V)
230
Potenza nominale assorbita (W)
850
Peso della macchina (kg)
2.6
Distanza del mandrino di foratura (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
8
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
25
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione (V)
230
Potenza nominale assorbita (W)
850
Peso della macchina (kg)
2.6
Distanza del mandrino di foratura (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
8
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
25
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
40
Coppia massima (Nm)
36
Inserimento dell'utensile
Altro
Diametro di foratura calcestruzzo 2a marcia (mm)
15
Diametro della punta per calcestruzzo 1a marcia (mm)
20
Uscita di potenza (W)
430
Diametro di foratura pietra 1a marcia (mm)
20
Diametro di foratura pietra 2a marcia (mm)
15
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
1000
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
3000
Marchio
Bosch
Weight per piece (g)
4500
Codice merceologico
84672199
Model
GSB 19-2 RE
Type
Impact Drill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4320.000.055
EAN
3165140519335
UBB
500570630052
UNSPSC
23101502
Nr articolo produttore
060117B500