text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Impact drill GSB 18 V-28


Numero articolo 4F629102
Tensione nominale (V) 18
Altezza 230
Capacità della batteria (Ah) 0
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 38
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Altezza 230
Capacità della batteria (Ah) 0
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 38
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 38
Coppia massima (Nm) 63
Diametro di foratura calcestruzzo 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta per calcestruzzo 1a marcia (mm) 13
Diametro di foratura pietra 1a marcia (mm) 13
Diametro di foratura pietra 2a marcia (mm) 13
Impostazione della coppia (Nm) 63
Peso senza batteria (kg) 1.2
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 500
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 1900
Con caricabatterie No
Marchio Bosch
Model GSB 18V-28
Type Cordless Hammer Drill

Numeri di articolo

Numero articolo 4F629102
EAN 3165140940764
UBB 500679473875
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06019H4000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.