text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Impact drill GSB 16 RE


Numero articolo B4320.000.050
Altezza 214
Tensione (V) 230
Lunghezza (mm) 285
Potenza nominale assorbita (W) 750
Peso della macchina (kg) 2.2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Confezionato per 1

Specifiche

Altezza 214
Tensione (V) 230
Lunghezza (mm) 285
Potenza nominale assorbita (W) 750
Peso della macchina (kg) 2.2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 30
Coppia massima (Nm) 2.3
Inserimento dell'utensile Altro
Diametro della punta per calcestruzzo 1a marcia (mm) 16
Uscita di potenza (W) 380
Diametro di foratura pietra 1a marcia (mm) 18
Numero massimo di colpi (1/min) 47600
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 2800
Marchio Bosch
Weight per piece (g) 4020
Codice merceologico 84672110
Model GSB 16 RE
Type Impact Drill

Numeri di articolo

Numero articolo B4320.000.050
EAN 3165140519267
UBB 999999999999
UNSPSC 23101502
Nr articolo produttore  060114E500
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.