My Favorites
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Trapani a percussione
4H621456
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
Bosch Impact drill 2X2AH
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4H621456
Tensione nominale (V)
12
Altezza
182
Capacità della batteria (Ah)
2
Distanza del mandrino di foratura (mm)
10
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
19
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
12
Altezza
182
Capacità della batteria (Ah)
2
Distanza del mandrino di foratura (mm)
10
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
19
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
19
Coppia massima (Nm)
30
Diametro di foratura calcestruzzo 2a marcia (mm)
10
Diametro della punta per calcestruzzo 1a marcia (mm)
10
Diametro di foratura pietra 1a marcia (mm)
10
Diametro di foratura pietra 2a marcia (mm)
10
Impostazione della coppia (Nm)
30
Numero massimo di colpi (1/min)
19500
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
380
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
1300
Numero di batterie incluse
2
Con caricabatterie
SÌ
Marchio
Bosch
Model
GSB 12V-15
Type
Cordless Hammer Drill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4H621456
EAN
3165140995955
UBB
500707571468
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
06019B690H
Scarica scheda di sicurezza
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare