text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hole saw HSS BIM 105


The bi-metal Hole Saw offers smooth cutting through various materials. The tooth configuration (Vario tooth strip) is ideal for gliding through material to provide smooth cuts. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for long-lasting cutting. Use this ho

Numero articolo B4957.584.132
Diametro 105
Profondità di taglio (mm) 44
Foro bordo carotatore No
Sistema di presa Supporto esagonale
Adatto per fibra ottica No
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 105
Profondità di taglio (mm) 44
Foro bordo carotatore No
Sistema di presa Supporto esagonale
Adatto per fibra ottica No
Adatto per acciaio inox
Adatto per alluminio
Adatto per plastica
Adatto per acciaio No
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per cartongesso No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per ottone No
Marchio Bosch
Weight per piece (g) 510
Type HSS Bi-Metal Hole Saw

Descrizione

The bi-metal Hole Saw offers smooth cutting through various materials. The tooth configuration (Vario tooth strip) is ideal for gliding through material to provide smooth cuts. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for long-lasting cutting. Use this hole saw when cutting through wood, metal and plastics

Numeri di articolo

Numero articolo B4957.584.132
EAN 3165140087728
UBB 500504993139
UNSPSC 27112826
Nr articolo produttore  2608584132
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.