text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Bosch Punta da taglio per cerniere 18 x 90 mm


Numero articolo 4H498343
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 8
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 90
Diametro trapano (mm) 18
Diametro dell'albero (mm) 8
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Codice merceologico
Type TC Tipped Hinge Cutting Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 4H498343
EAN 3165140148191
UBB 500512692939
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  2608597603
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.