Aria calda e adesivi
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
Utensili elettrici
Aria calda e adesivi
B4585.000.005
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
Bosch Glue gun GKP200CE
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
B4585.000.005
Altezza
175
Tempo di riscaldamento (min)
4
Lunghezza (mm)
205
Potenza nominale assorbita (W)
500
Peso della macchina (kg)
0.4
Lunghezza massima del bastoncino (mm)
200
Diametro massimo dello stick (mm)
11
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
175
Tempo di riscaldamento (min)
4
Lunghezza (mm)
205
Potenza nominale assorbita (W)
500
Peso della macchina (kg)
0.4
Lunghezza massima del bastoncino (mm)
200
Diametro massimo dello stick (mm)
11
Capacità massima di colla (g/min)
30
Marchio
Bosch
Weight per piece (g)
400
Model
GKP 200 CE
Type
Gun
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4585.000.005
EAN
3165140058933
UBB
500505868876
UNSPSC
31201600
Nr articolo produttore
0601950703