Attrezzi senza filo (cordless)
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Seghe e taglio
Seghe alternative
0F957357
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
Bosch GKF 550 Edge Router 550W 33000RPM 1.4kg
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
0F957357
Larghezza
90
Altezza
188
Peso
1.4
Tensione (V)
230
Lunghezza (mm)
90
Potenza nominale assorbita (W)
550
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
33000-33000
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
90
Altezza
188
Peso
1.4
Tensione (V)
230
Lunghezza (mm)
90
Potenza nominale assorbita (W)
550
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
33000-33000
Diametro del mandrino a pinza (mm)
6-6
Marchio
Bosch
Model
GKF 550
Type
Edge Router
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0F957357
EAN
4053423249057
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
06016A0000