Attrezzi senza filo (cordless)
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
Utensili elettrici
Trapani a percussione
3B201548
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
BOSCH GBM 13-2 RE trapano 750W con mandrino di precisione a serraggio rapido in scatola
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
3B201548
Larghezza
220
Tensione (V)
230
Lunghezza (mm)
320
Potenza nominale assorbita (W)
750
Peso della macchina (kg)
2.4
Inserimento dell'utensile
Altro
Diametro di foratura in acciaio (mm)
13
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
220
Tensione (V)
230
Lunghezza (mm)
320
Potenza nominale assorbita (W)
750
Peso della macchina (kg)
2.4
Inserimento dell'utensile
Altro
Diametro di foratura in acciaio (mm)
13
Diametro di foratura in legno dolce (mm)
32
Numero massimo di colpi (1/min)
1750
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
0-3200
Marchio
Bosch
Model
GBM 13-2 RE
Type
Power Drill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3B201548
EAN
3165140797931
UBB
500581668075
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
06011B2002