Attrezzi senza filo (cordless)
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Trapani a percussione
7D210193
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
Bosch GBH 18V-28 CF Rotary Hammer in L-BOXX 4220BPM 3.3J SDS Plus Socket 2x 18V 8Ah Li-Ion Battery
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
7D210193
Tensione nominale (V)
180
Lunghezza (mm)
392
Capacità della batteria (Ah)
80
Diametro di foratura nel calcestruzzo (mm)
28
Energia massima del singolo soffio (J)
33
Diametro di foratura nel legno (mm)
30
Numero massimo di colpi (1/min)
4220
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
180
Lunghezza (mm)
392
Capacità della batteria (Ah)
80
Diametro di foratura nel calcestruzzo (mm)
28
Energia massima del singolo soffio (J)
33
Diametro di foratura nel legno (mm)
30
Numero massimo di colpi (1/min)
4220
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
-
Peso senza batteria (kg)
34
Numero di batterie incluse
2
Con caricabatterie
SÌ
Marchio
Bosch
Model
GBH 18V-28 CF
Type
Rotary Hammer
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7D210193
EAN
4059952611693
UBB
500583063127
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
0611921002