Attrezzi senza filo (cordless)
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Attrezzi senza filo (cordless)
Fresatrice e levigatrice
4Z528387
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
BOSCH Frese e pialle GHO 12 V-20 C&G
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
4Z528387
Tensione nominale (V)
12
Profondità di piallatura (mm)
2
Larghezza di piallatura (mm)
56
Profondità massima della battuta (mm)
17
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
14500
Peso senza batteria (kg)
1.5
Con caricabatterie
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
12
Profondità di piallatura (mm)
2
Larghezza di piallatura (mm)
56
Profondità massima della battuta (mm)
17
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
14500
Peso senza batteria (kg)
1.5
Con caricabatterie
No
Marchio
Bosch
Codice merceologico
84672970
Model
GHO 20
Type
Cordless Planer
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4Z528387
EAN
3165140922876
UBB
500699225115
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
06015A7002