text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Fresa Vinger HM 9 x 20/8 mm


Numero articolo B4980.628.382
Lunghezza totale (mm) 51
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza di lavoro (mm) 19.6
Adatto per legno
Adatto per legno massiccio
Taglierina per il diametro (mm) 9
Marchio Bosch
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 51
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza di lavoro (mm) 19.6
Adatto per legno
Adatto per legno massiccio
Taglierina per il diametro (mm) 9
Marchio Bosch
Weight per piece (g) 55
Codice merceologico 82077090
Type End Miller

Numeri di articolo

Numero articolo B4980.628.382
EAN 3165140358439
UBB 500505033463
UNSPSC 23101513
Nr articolo produttore  2608628382
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.