Levigatura legno
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
Ricambi e accessori
Levigatura legno
B4980.628.370
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
Bosch Punte per bastoncini guidati HRPROF HM20 x 13/8 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
B4980.628.370
Lunghezza totale (mm)
46
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
12.4
Adatto per legno
SÌ
Adatto per legno massiccio
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
20
marca
Bosch
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
46
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
12.4
Adatto per legno
SÌ
Adatto per legno massiccio
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
20
marca
Bosch
Weight per piece (g)
60
Codice merceologico
Visualizza
Type
Router Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4980.628.370
EAN
3165140358316
UBB
500505032218
UNSPSC
23101513
Nr articolo produttore
2608628370