Punte da trapano per legno
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Ricambi e accessori
Punte da trapano per legno
6U021271
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
Punta per trapano Bosch Nero 26 x 600 mm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
6U021271
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm)
11
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
600
Diametro trapano (mm)
26
Diametro dell'albero (mm)
11
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per calcestruzzo
No
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
No
Adatto per legno
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Adatto per pietra
No
Adatto per vetro
No
Punta bilaterale
No
Asse a innesto con estremità piatta
SÌ
Adatto per la barenatura
No
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
No
Con bloccaggio rapido
No
Marchio
Bosch
Codice merceologico
82075090
Type
Formwork & Installation Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6U021271
EAN
3165140099424
UBB
500512656066
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
2608597176