Test catalogus aantal
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
Ricambi e accessori
Levigatura legno
B4980.628.470
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
Bosch End mill VINGER 30MM X 40MM
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
B4980.628.470
Lunghezza totale (mm)
81
Diametro dell'albero (mm)
12
Adatto per acciaio inox
No
Lunghezza di lavoro (mm)
40
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
No
Adatto per ghisa
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
81
Diametro dell'albero (mm)
12
Adatto per acciaio inox
No
Lunghezza di lavoro (mm)
40
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
No
Adatto per ghisa
No
Adatto per legno
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
No
Adatto per legno massiccio
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
30
Marchio
Bosch
Weight per piece (g)
260
Type
End Miller
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4980.628.470
EAN
3165140420334
UBB
500511968769
UNSPSC
23101513
Nr articolo produttore
2608628470