text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch End mill VINGER 20MM X 40MM


Numero articolo B4980.628.468
Lunghezza totale (mm) 81
Diametro dell'albero (mm) 12
Adatto per acciaio inox No
Lunghezza di lavoro (mm) 40
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per ghisa No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 81
Diametro dell'albero (mm) 12
Adatto per acciaio inox No
Lunghezza di lavoro (mm) 40
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per legno massiccio
Taglierina per il diametro (mm) 20
Marchio Bosch
Weight per piece (g) 173
Codice merceologico 82077090
Type End Miller

Numeri di articolo

Numero articolo B4980.628.468
EAN 3165140420310
UBB 500511968504
UNSPSC 23101513
Nr articolo produttore  2608628468
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.