Test catalogus aantal
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
Ricambi e accessori
Levigatura legno
B4980.628.394
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
Bosch Edge forming bit PROF B+LG HM8X13/8
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
B4980.628.394
Lunghezza totale (mm)
54
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
14.4
Taglierina per il diametro (mm)
28.6
Marchio
Bosch
Weight per piece (g)
105
Type
Edge Router Bit
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
54
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
14.4
Taglierina per il diametro (mm)
28.6
Marchio
Bosch
Weight per piece (g)
105
Type
Edge Router Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4980.628.394
EAN
3165140358552
UBB
500505035021
UNSPSC
23101513
Nr articolo produttore
2608628394