Levigatura legno
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Ricambi e accessori
Levigatura legno
B4980.628.395
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
Bosch Edge forming bit PRF B+LG HM12,7X17/8
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
B4980.628.395
Lunghezza totale (mm)
61
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
17.1
Taglierina per il diametro (mm)
38.1
Marchio
Bosch
Weight per piece (g)
145
Codice merceologico
82077090
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
61
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
17.1
Taglierina per il diametro (mm)
38.1
Marchio
Bosch
Weight per piece (g)
145
Codice merceologico
82077090
Type
Edge Router Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4980.628.395
EAN
3165140358569
UBB
500505035104
UNSPSC
23101513
Nr articolo produttore
2608628395