text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Eccentric sander 0601372800


Numéro d'article 2T852559
Altezza 190
Lunghezza (mm) 315
Potenza nominale assorbita (W) 340
Peso della macchina (kg) 2.1
Diametro del disco abrasivo (mm) 150
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 4500
Diametro del circuito oscillante 1 (mm) 4
Emballé par 1

Spécifications

Altezza 190
Lunghezza (mm) 315
Potenza nominale assorbita (W) 340
Peso della macchina (kg) 2.1
Diametro del disco abrasivo (mm) 150
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 4500
Diametro del circuito oscillante 1 (mm) 4
Marchio Bosch
Codice merceologico 84672959
Model GEX 34-150
Type Eccentric Sander

Numéros d'articles

Numéro d'article 2T852559
EAN 4059952528922
UBB 500754717683
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0601372800
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.