text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill driver GSR 18 V-28


Artikelnummer 4H312814
Tensione nominale (V) 18
Altezza 230
Capacità della batteria (Ah) 0
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 38
Verpakt per 1

Specificaties

Tensione nominale (V) 18
Altezza 230
Capacità della batteria (Ah) 0
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 38
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 38
Coppia massima (Nm) 63
Impostazione della coppia (Nm) 63
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 500
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 1900
Con caricabatterie No
Marchio Bosch
Model GSR 18V-28
Type Cordless Drill Driver

Artikelnummers

Artikelnummer 4H312814
EAN 3165140940757
UBB 500679473461
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019H4100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.