text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill driver GSR 12 V-15


Article number 3U400076
Tensione nominale (V) 12
Capacità della batteria (Ah) 2
Peso con pacco batterie (kg) 1
Distanza del mandrino di foratura (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 19
Packed per 1

Specifications

Tensione nominale (V) 12
Capacità della batteria (Ah) 2
Peso con pacco batterie (kg) 1
Distanza del mandrino di foratura (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 19
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 19
Coppia massima (Nm) 15
Impostazione della coppia (Nm) 15
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 400
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 1300
Numero di batterie incluse 2
Con caricabatterie
Marchio Bosch
Codice merceologico 84672920
Model GSR 12V-15
Type Cordless Drill Driver

Article numbers

Article number 3U400076
EAN 3165140727495
UBB 500681360060
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  0601868109
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.