text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill driver 2X2AH


Numero articolo 0C238264
Tensione nominale (V) 12
Capacità della batteria (Ah) 2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 19
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 400
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 1300
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 12
Capacità della batteria (Ah) 2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 19
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 400
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 1300
Numero di batterie incluse 2
Con caricabatterie
Marchio Bosch
Model GSR 12V-15
Type Cordless Drill Driver

Numeri di articolo

Numero articolo 0C238264
EAN 3165140895248
UBB 500707571203
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  060186810F
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.