text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill bit 26X400MM


Numero articolo 6Q597641
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 11
Sistema di presa SDS-plus
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 400
Diametro trapano (mm) 26
Diametro dell'albero (mm) 11
Sistema di presa SDS-plus
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Bosch
Type Formwork & Installation Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 6Q597641
EAN 3165140104104
UBB 500512682203
UNSPSC 20111603
Nr articolo produttore  2608597416
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.