text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill bit 2609255581


Numero articolo 5F273983
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 5
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 80
Diametro trapano (mm) 6.5
Diametro dell'albero (mm) 5
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Bosch
Codice merceologico 82075010
Type Tile Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 5F273983
EAN 3165140412278
UBB 500699414958
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2609255581
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.