text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill bit 2609255502


Hammer drill bits SDS plus D= 6 mm, L= 110 mm

Numero articolo 5C508229
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 50
Adatto per ceramica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 110
Diametro trapano (mm) 5
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 50
Adatto per ceramica No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Bosch
Type Hammer Drill Bit

Descrizione

Hammer drill bits SDS plus D= 6 mm, L= 110 mm

Numeri di articolo

Numero articolo 5C508229
EAN 3165140381888
UBB 500699404975
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2609255502
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.