text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill bit 2609255454


Artikelnummer 4A914255
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 12.7
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 350
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Lunghezza totale (mm) 400
Diametro trapano (mm) 16
Diametro dell'albero (mm) 12.7
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 350
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Bosch
Codice merceologico 82075030
Type Masonry Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 4A914255
EAN 3165140384964
UBB 500699398532
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 2609255454
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.