text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill bit 2609255452


Numero articolo 7H610566
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 12.7
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 90
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 150
Diametro trapano (mm) 15
Diametro dell'albero (mm) 12.7
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 90
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Bosch
Codice merceologico 82075030
Type Masonry Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 7H610566
EAN 3165140384940
UBB 500699398128
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2609255452
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.