text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill bit 2609255437


Numéro d'article 4G193142
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 7
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 80
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Emballé par 1

Spécifications

Lunghezza totale (mm) 120
Diametro trapano (mm) 9
Diametro dell'albero (mm) 7
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 80
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Bosch
Codice merceologico 82075030
Type Masonry Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 4G193142
EAN 3165140384797
UBB 500699395157
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2609255437
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.